三菱電機
LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 高温タイプ セット品
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65735539
MY-N425481/NAHTN
15.8
100~242
147.4
2330
2500
¥
39,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65735959
MY-N450481/N2AHTN
30.3
200~242
159.7
4840
5200
¥
45,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください