LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品

LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品 - 三菱電機
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ40形光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65735837MY-N450301/WWAHTN26.53500温白色156.94160
43,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65735776MY-N450301/DAHTN26.56500昼光色170.94530
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735794MY-N450301/LAHTN26.53000電球色156.94160
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735819MY-N450301/WAHTN26.54000白色164.54360
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735968MY-N470301/DAHTN36.76500昼光色1676130
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735986MY-N470301/LAHTN36.73000電球色153.65640
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736004MY-N470301/WAHTN36.74000白色1615910
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736029MY-N470301/WWAHTN36.73500温白色153.65640
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65735776MY-N450301/DAHTN18863656MY-N450401/DAHTNMY-N450301/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863656LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735794MY-N450301/LAHTN18863681MY-N450401/LAHTNMY-N450301/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863681LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735819MY-N450301/WAHTN18863717MY-N450401/WAHTNMY-N450301/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863717LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735968MY-N470301/DAHTN18863970MY-N470401/DAHTNMY-N470301/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863970LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735986MY-N470301/LAHTN18863988MY-N470401/LAHTNMY-N470301/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863988LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736004MY-N470301/WAHTN18864031MY-N470401/WAHTNMY-N470301/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864031LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736029MY-N470301/WWAHTN18864049MY-N470401/WWAHTNMY-N470301/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864049LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする