八幡ねじ
SELECTS 2×4材用ねじ金具取付用
四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。
先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。
フレキ形状で木材にキレイに収まります。
専用四角ビット付(NO.2)です。
用途
2×材を木材に取り付ける際に使用
太さ(mm)
4.2
長さ(mm)
65
材質/仕上
鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
内容量
1セット(60本×4袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85475968
4979874068019
白
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85475977
4979874068057
黒
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください