八幡ねじ
ブラケット
アンティークな雰囲気の棚受けです。
色
ゴールド
サイズ
SS
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1セット(2個)
注意
※すべて手作りのため、多少のサイズ誤差がございます。
※サイズは画像・図面にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85477368
4979874086044
取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×16・・2本入り
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
85477377
4979874086051
取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×16・・4本、真鍮皿木ねじ3.1×32・・4本
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください