八幡ねじ
アイアンハンドル
引き出しの取手や箱等の持ち手部分に。
材質
アイアン
取手
取手
注意
※すべて手作りのため、多少のサイズ誤差がございます。
※サイズは画像・図面にてご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85477499
4979874084538
1セット(3個)
取付ねじ:皿タッピングブロンズ3×25・・2本入り
ブラック
S
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85477508
4979874084606
1セット(2個)
取付ねじ:皿タッピングブロンズ3×25・・2本入り
ブラック
L
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85477517
4979874084545
1セット(3個)
取付ねじ:真鍮 皿木ねじ3.1×25・・2本入り
ゴールド
S
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85477526
4979874084620
1セット(2個)
取付ねじ:真鍮 皿木ねじ3.1×25・・2本入り
ゴールド
L
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください