八幡ねじ
アイアンハンドル バー
用途
引き出しの取手や箱等の持ち手部分に
材質
アイアン
取手
取手
注意
※すべて手作りのため、多少のサイズ誤差がございます。
※サイズは画像・図面にてご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85477666
4979874084644
1セット(3個)
取付ねじ:皿タッピングブロンズ3×25・・2本入り
S
ブラック
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85477675
4979874084668
1セット(2個)
取付ねじ:皿タッピングブロンズ3×25・・2本入り
L
ブラック
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85477684
4979874084651
1セット(3個)
取付ねじ:真鍮 皿木ねじ3.1×25・・2本入り
S
ゴールド
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85477693
4979874084675
1セット(2個)
取付ねじ:真鍮 皿木ねじ3.1×25・・2本入り
L
ゴールド
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください