つっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用

つっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用 - 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用 - 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用 - 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用 - 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用 - 八幡ねじ

市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
取付け高さ1100mmまで。
1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。

付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマーシルバー仕様1バイヨウ内容量1個
注意
※この商品は室内用です。
※棚受け用の金具は別売です。
※床面や天井の強度がしっかりした場所に設置してください。転倒の危険や天井破損の恐れがあります。
※振動によりゆるみが生じます。定期的に点検してください。
※傾斜した天井、床面には設置しないでください。転倒の原因になります。
※必ず床に対して垂直に設置してください。斜めに設置すると転倒の原因になります。
※この商品は縦方向専用です。横方向には使用しないでください。
※耐震補強としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854778944944825550202
460
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする