八幡ねじ
棚受け金具用セット
ガイドがあるため、垂直に取付しやすい構造です。
用途
木材を柱に垂直に取りつけるための締結金具
材質
本体・タッピング:鉄
仕様
バイ4ヨウ
内容量
1袋(2個)
注意
※棚1枚につき1セット(左右の金具)。棚を2枚つける場合は2セットご注文ください。
※2×4材または1×4材の締結にご使用ください。
※木材の反りやねじれが大きいと正しく取付けできない場合がございます。
※破損やひび割れなどの異常が発生した場合は、直ちに使用をおやめください。
※天災などの不可抗力、経年劣化、改造、誤った使用方法による故障、破損、事故に対する保証等はいたしかねます。
※子供部屋・幼時の手が届く箇所で使用できません。
※取付後の棚、柱に貴重品・割れ物・鋭利なものを乗せたり、吊るしたりしないでください。
※壁面、床等使用箇所への傷・破損等がおきることがあります。予めご了承ください。
※木材は別売りです。ホームセンター・木材屋さんなどでお買い求めください。
※屋外での使用不可。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85477903
4944825550219
シルバー
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
85477919
4944825550226
マットブラック
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
85477928
4944825550233
マットホワイト
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください