NewHikari
ランドリーホルダーsmart
従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。
用途
竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
550×148×40
全長(mm)
550
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
仕上
塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85477955
SH-LHS550SC
30
ステンカラー
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
85477964
SH-LHS550BK
30
ブラック
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください