ツボサン
木工ヤスリ 木柄付き
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
木柄付きですぐにご使用になれます。
用途
木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。
仕様
木柄付BP入り
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
全長(mm)
形状
目の粗さ
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85478183
ME-1
木材、鉛、塩ビ、石膏
330
平
鬼目/ヤスリ目
200
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
85478199
ME-2
木材、鉛、塩ビ、石膏
330
半丸
鬼目/ヤスリ目
200
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
85478208
ME-3
木材、鉛、塩ビ、石膏
330
丸
鬼目
200
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください