アルミカットヤスリ

アルミカットヤスリ - ツボサンアルミカットヤスリ - ツボサンアルミカットヤスリ - ツボサンアルミカットヤスリ - ツボサンアルミカットヤスリ - ツボサンアルミカットヤスリ - ツボサン
(1件のレビュー)

ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。
切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。

用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85478226HI15031荒目150190164
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
85478235HI15032中目150190164
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
85478244HI15033細目150190164
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
85478253HI20031荒目200250215
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
85478269HI20032中目200250215
2,400
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
85478278HI20033細目200250215
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
85478287HI00531荒目110215113.5
1,300
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
85478296HI00532中目110215113.5
1,300
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
85478305HI00533細目110215113.5
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ツボサン】アルミカットヤスリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: アルミのばり取り
テラダモデル

アルミ専用のヤスリで削りやすくバリ取りが作業しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする