ツボサン
ライン丸ヤスリ BP入り
小さい丸穴の研削に最適です。
形状
丸
目の粗さ
精密目
全長(mm)
100
刃長(mm)
50
刃径(Φmm)
0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85478314
LM-1A
50
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください