曜日別特売

精密ニードルヤスリ用ハンドル

精密ニードルヤスリ用ハンドル - バローべ精密ニードルヤスリ用ハンドル - バローべ
(1件のレビュー)

バローべ精密ニードルヤスリ用のハンドルです。
200mm、180mm、160mm、140mmサイズに適合します。

全長(mm)86内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85478323AL170
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85478323
2023-10-30
用途: バローベヤスリをのりヘラの目立てに使う時に
建設業・工事業

専用ハンドルなので、間違いないです。力の入り方が違います。内側に入っている、ブラスチック片2つを失くさないように‥

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする