ハビリス

ハビリス - バローべ

日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。
収納袋入り

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材形状5種セット刃長(mm)105全長(mm)215セット内容平、半丸、丸、角、三角 各1本内容量1セット(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85478339LH2630-00#00(中目相当)
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
85478348LH2630-1#1(細目相当)
21,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする