曜日別特売

電工プロリュック

電工プロリュック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

リュック、肩掛け、手提げの3Wayバッグ
デジタル迷彩
メインの気室は広々、ヘルメットや靴も入る
外側ポケット
ツール用ポケット7個(うちフタ付5個)
手にフィットするソフトグリップ
仕切り台は取り外し可能
ホコリを防ぐカバー付
ずれ防止用チェストベルト
ショルダーベルト付
フック付ベルト(3個)

寸法(mm)420×300×355質量(kg)3耐荷重(N)88.2(9kgf)材質生地:PE板、ハンドル:鉄内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85500863JTB-R500CC
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85500863JTB-R500CC63430703TLB-R400WJTB-R500CC 電工リュックサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430703電工リュックサックDENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする