電工カルバケツ

電工カルバケツ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工カルバケツ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工カルバケツ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工カルバケツ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工カルバケツ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工カルバケツ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
エステル帆布製底タイプ
鉄芯が入って形状を保持
引っ掛けに便利なS環フック付
バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
強靭なエステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた
布帆布に代わる高耐久性生地です。

材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85500897IZ-DB-210-BL210×210×230ブルー
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
85500915IZ-DB-270-BL270×270×300ブルー
6,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
85500933IZ-DB-300-BL300×300×330ブルー
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする