DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDストリングライトセット
簡単イルミネーションセット(屋外用)
屋外用
すぐに設置できるオールインワンセット
定格入力電圧(V)
AC24
定格消費電力(W)
(全点灯時)6.8
長さ(m)
10
LED使用数(個)
96
点灯方式
交互点滅・全点灯
接続長(m)
最大70・SJV合計40以下(付属AC-ACアダプタ使用時)
セット内容
LEDストリング・コントローラーNH SJ-NH601C・AC-ACアダプタ
駆動方式
AC-ACアダプタ方式(付属)
使用環境温度(℃)
-10~40、常湿
使用場所
屋外仕様
保護等級
IP44
間隔(mm)
LED:約100
種別
SJV:5.0
タイプ
1個口
仕様
継ぎ足し延長可能、(LEDストリング SJ-E05-10□□)
内容量
1セット
注意
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501475
SJ-ASET-10BB
青・青
青・青
¥20,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
85501484
SJ-ASET-10LL
電球色・電球色
電球色・電球色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
85501493
SJ-ASET-10WB
白・青
白・青
¥20,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
85501509
SJ-ASET-10WW
白・白
白・白
¥20,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください