曜日別特売

LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)

LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

多彩な7パターンの点灯モード
7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)
フルカラーパターン点灯
フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯
AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応

光色フルカラー接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC24V 3.33A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44LED色フルカラー間隔(mm)LED:約100タイプ1個口入力電圧(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
注意
※LEDワイヤーストリングは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
※「AC-DCアダプタ PAD-□□W-A」に接続して使用してください。「AC-ACアダプタ PAD-□□VA-A」に接続する場合は、「AC-DC変換器NH SJ-NH603D」を間に接続して使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
長さ(m)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501518SJ-W05-10MP(最大)25.31096
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85501527SJ-W05-20MP(最大)32.620192
44,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする