曜日別特売
SJ-W05-20MP LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 85501527

 

SJ-W05-20MP LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 85501527
SJ-W05-20MP LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 85501527

LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)20
定格消費電力(W)(最大)32.6
内容量1個注文コード85501527品番SJ-W05-20MP
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

多彩な7パターンの点灯モード
7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)
フルカラーパターン点灯
フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯
AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応

定格消費電力(W)
(最大)32.6
長さ(m)
20
LED使用数(個)
192
仕様
SJV:22.8
タイプ
1個口
出力
DC24V 3.33A
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
入力
AC100V 50/60Hz 2A
保護等級
IP44
LED色
フルカラー
使用環境温度(℃)
-10~40、常湿
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
使用場所
屋外仕様
光色
フルカラー
間隔(mm)
LED:約100
接続長(m)
最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
エコロジー商品
省エネ
注意
※LEDワイヤーストリングは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
※「AC-DCアダプタ PAD-□□W-A」に接続して使用してください。「AC-ACアダプタ PAD-□□VA-A」に接続する場合は、「AC-DC変換器NH SJ-NH603D」を間に接続して使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする