スピーダーワン(J3)

スピーダーワン(J3) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

屋内配線に便利な15mタイプ誕生!
入線距離の目安 色分け表示付(5m毎)
約5m毎の色分けで、距離が測れるメジャータイプ
ハイブリッド構造で 通線性No.1
3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線
高い柔軟性と大きな引張強度を両立
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも
楽々通る!追加配線に最適!

線径(Φmm)5(5m)-6.2(5m)-7(5m)長さ(m)15金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)適合長尺:◎、曲がり:◎、追加配線:◎、ジャバラ管:○、電線管、VE管:◎寸法(mm)9×9ロッド3本撚り線タイプ破断荷重(kN)1.1(110kgf)材質ロッド:PET、金具内容量1個(15m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501877J3T-5070-15MJ
13,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85501877J3T-5070-15MJ27084595J3T-5070-15MJ-CSJ3T-5070-15MJ スピーダーワン(ケース付セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084595スピーダーワン(ケース付セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)1個(15m)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする