J3T-5070-15MJ スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501877 J3T-5070-15MJ スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501877 J3T-5070-15MJ スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501877

スピーダーワン(J3)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(15m) 注文コード85501877 品番J3T-5070-15MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000

屋内配線に便利な15mタイプ誕生!
入線距離の目安 色分け表示付(5m毎)
約5m毎の色分けで、距離が測れるメジャータイプ
ハイブリッド構造で 通線性No.1
3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線
高い柔軟性と大きな引張強度を両立
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも
楽々通る!追加配線に最適!

線径(Φmm)5(5m)-6.2(5m)-7(5m) 長さ(m)15 金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) 適合長尺:◎、曲がり:◎、追加配線:◎、ジャバラ管:○、電線管、VE管:◎ 寸法(mm)9×9 ロッド3本撚り線タイプ 破断荷重(kN)1.1(110kgf) 材質ロッド:PET、金具

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85501877 J3T-5070-15MJ 27084595 J3T-5070-15MJ-CS スピーダーワン(ケース付セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) スピーダーワン(ケース付セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個(15m) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする