KSハサミーノ

KSハサミーノ - 国元商会KSハサミーノ - 国元商会KSハサミーノ - 国元商会KSハサミーノ - 国元商会KSハサミーノ - 国元商会KSハサミーノ - 国元商会

独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。
高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。
4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。
本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。
釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。

用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17内容量1個
注意
※本製品は型枠パネルの桟木固定専用金具です。他の用途では使用しないで下さい。
※必ず適用桟木サイズに合ったタイプをご使用下さい。
※金物は必ず桟木に押し当てた状態で締め付けて下さい。
※締付けすぎないように注意して下さい。(推奨締付けトルク:10~15N※m)
※金物が変形、破損したり、桟木を大きく損傷する恐れがあります。
※高所作業での取り外し時は、落下の恐れがある為、十分注意して下さい。
※施工後の本製品に無理な荷重をかけないで下さい。
※変形したもの、ボルト等が著しく摩耗したもの、著しく錆びたものは使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8547881328000桟木:27×58
オープン
759
835(税込)
当日出荷
8547882928010桟木:24×58
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする