キョーワ(ネット)
イージーハンガー(クサビ足場用シートハンガー)
簡易で綺麗にシートを展張できます。
用途
くさび式足場における工事用シートの設置
質量(g)
110
寸法B(mm)
43
寸法W(mm)
36
寸法H(mm)
107
内容量
1セット(100個)
注意
※対応出来ないくさび式足場がありますので寸法をご確認の上、ご購入下さい。
※高温・多湿を避け、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85478847
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください