キョーワ(ネット)
防炎メッシュシート1類3mm目 UK-777
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途
工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特性
通気性・防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)
1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)
68.6以上
ハトメピッチ(mm)
300
仕様
【充実率】67%
内容量
1枚
注意
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85479084
UK-777グレー ハトメピッチ300
グレー
1.82×5.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479093
UK-777グレー ハトメピッチ300
グレー
1.52×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85479109
UK-777グレー ハトメピッチ300
グレー
1.21×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479118
UK-777グレー ハトメピッチ300
グレー
0.91×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85479127
UK-777グレー ハトメピッチ300
グレー
0.61×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479136
UK-777ブルー ハトメピッチ300
ブルー
1.82×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85479145
UK-777ブルー ハトメピッチ300
ブルー
1.52×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479154
UK-777ブルー ハトメピッチ300
ブルー
1.21×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479163
UK-777ブルー ハトメピッチ300
ブルー
0.91×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479179
UK-777ブルー ハトメピッチ300
ブルー
0.61×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479188
UK-777グリーン ハトメピッチ300
グリーン
1.82×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85479197
UK-777グリーン ハトメピッチ300
グリーン
1.52×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479206
UK-777グリーン ハトメピッチ300
グリーン
1.21×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479215
UK-777グリーン ハトメピッチ300
グリーン
0.91×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479224
UK-777グリーン ハトメピッチ300
グリーン
0.61×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479233
UK-777白 ハトメピッチ300
白
1.82×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479249
UK-777白 ハトメピッチ300
白
1.52×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479258
UK-777白 ハトメピッチ300
白
1.21×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479267
UK-777白 ハトメピッチ300
白
0.91×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479276
UK-777白 ハトメピッチ300
白
0.61×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください