曜日別特売

防炎メッシュシート2類

防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)

メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)

用途塗料や砂塵の飛散防止に特性採光性・通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル網目(mm)0.75引張強度(kN)0.49以上ハトメピッチ(mm)450
注意
※直射日光を避け、乾燥した風通しのよい場所に保管してください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85479364#10000グレー ハトメピッチ4501セット(10枚)グレー1.8×5.4
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
85479373#10000グレー ハトメピッチ4501セット(10枚)グレー1.2×5.4
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
85479389#10000グレー ハトメピッチ4501セット(15枚)グレー0.9×5.4
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479398#10000グレー ハトメピッチ4501セット(20枚)グレー0.6×5.4
オープン
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479407#10000黒 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.8×7.2
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
85479416#10000黒 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.2×7.2
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479425#10000黒 ハトメピッチ4501セット(15枚)0.9×7.2
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479434#10000黒 ハトメピッチ4501セット(20枚)0.6×7.2
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479443#10000黒 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.8×6.3
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479459#10000黒 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.2×6.3
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479468#10000黒 ハトメピッチ4501セット(15枚)0.9×6.3
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479477#10000黒 ハトメピッチ4501セット(20枚)0.6×6.3
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479486#10000黒 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.8×5.4
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479495#10000黒 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.2×5.4
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479504#10000黒 ハトメピッチ4501セット(15枚)0.9×5.4
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479513#10000黒 ハトメピッチ4501セット(20枚)0.6×5.4
オープン
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479529#10000白 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.8×7.2
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479538#10000白 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.2×7.2
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85479547#10000白 ハトメピッチ4501セット(15枚)0.9×7.2
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479556#10000白 ハトメピッチ4501セット(20枚)0.6×7.2
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479565#10000白 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.8×6.3
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479574#10000白 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.2×6.3
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479583#10000白 ハトメピッチ4501セット(15枚)0.9×6.3
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479599#10000白 ハトメピッチ4501セット(20枚)0.6×6.3
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479608#10000白 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.8×5.4
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479617#10000白 ハトメピッチ4501セット(10枚)1.2×5.4
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479626#10000白 ハトメピッチ4501セット(15枚)0.9×5.4
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479635#10000白 ハトメピッチ4501セット(20枚)0.6×5.4
オープン
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479644#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(10枚)ブルー1.8×7.2
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479653#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(10枚)ブルー1.2×7.2
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479669#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(15枚)ブルー0.9×7.2
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479678#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(20枚)ブルー0.6×7.2
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479687#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(10枚)ブルー1.8×6.3
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479696#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(10枚)ブルー1.2×6.3
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479705#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(15枚)ブルー0.9×6.3
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479714#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(20枚)ブルー0.6×6.3
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479723#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(10枚)ブルー1.8×5.4
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479739#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(10枚)ブルー1.2×5.4
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479748#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(15枚)ブルー0.9×5.4
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479757#10000ブルー ハトメピッチ4501セット(20枚)ブルー0.6×5.4
オープン
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
85479766#10000グリーン ハトメピッチ4501セット(10枚)グリーン1.8×7.2
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479775#10000グリーン ハトメピッチ4501セット(10枚)グリーン1.2×7.2
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479784#10000グリーン ハトメピッチ4501セット(15枚)グリーン0.9×7.2
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479793#10000グリーン ハトメピッチ4501セット(20枚)グリーン0.6×7.2
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479809#10000グリーン ハトメピッチ4501セット(10枚)グリーン1.8×6.3
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479818#10000グリーン ハトメピッチ4501セット(10枚)グリーン1.2×6.3
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479827#10000グリーン ハトメピッチ4501セット(15枚)グリーン0.9×6.3
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479836#10000グリーン ハトメピッチ4501セット(20枚)グリーン0.6×6.3
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479845#10000グリーン ハトメピッチ4501セット(10枚)グリーン1.8×5.4
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479854#10000グリーン ハトメピッチ4501セット(10枚)グリーン1.2×5.4
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする