キョーワ(ネット)
防炎1類カラーシート 原反 50mロール
日本製で高品質のシート生地です。
ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途
イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)
0.5
特性
防炎
形状
ロールタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m
2
)
600
寸法(m)
1.90×50
仕上り寸法(m)
1.90×50
内容量
1本
注意
※長さは乱尺です。
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85479915
-
アイボリー
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85479933
-
オレンジ
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85479949
-
レッド
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85479958
-
ピンク
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85479967
-
ライトグリーン
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85479976
-
グラスグリーン
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85479985
-
フォレストグリーン
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85479994
-
ライトブルー
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85480003
-
ブルー
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85480019
-
グレー
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85480028
-
ブラック
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85479924
-
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260