キョーワ(ネット)
防炎1類カラーシート
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途
建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)
0.4
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度×伸び(kN・mm)
44.1以上
ハトメピッチ(mm)
300
内容量
1枚
注意
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85480037
N-1 ハトメピッチ300
白
1.82×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85480046
N-1 ハトメピッチ300
白
1.52×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480055
N-1 ハトメピッチ300
白
1.21×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480064
N-1 ハトメピッチ300
白
0.91×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85480073
N-1 ハトメピッチ300
白
0.61×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480089
N-1 ハトメピッチ300
白
1.8×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480098
N-1 ハトメピッチ300
白
1.5×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480107
N-1 ハトメピッチ300
白
1.2×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480116
N-1 ハトメピッチ300
白
0.9×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480125
N-1 ハトメピッチ300
白
0.6×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480238
N-1 ハトメピッチ300
パーシモンレッド
1.82×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85480247
N-1 ハトメピッチ300
パーシモンレッド
1.52×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480256
N-1 ハトメピッチ300
パーシモンレッド
1.21×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480265
N-1 ハトメピッチ300
パーシモンレッド
0.91×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85480274
N-1 ハトメピッチ300
パーシモンレッド
0.61×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480283
N-1 ハトメピッチ300
パーシモンレッド
1.8×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480299
N-1 ハトメピッチ300
パーシモンレッド
1.5×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480308
N-1 ハトメピッチ300
パーシモンレッド
1.2×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480317
N-1 ハトメピッチ300
パーシモンレッド
0.9×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480326
N-1 ハトメピッチ300
パーシモンレッド
0.6×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480344
N-1 ハトメピッチ300
ブルー
1.52×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480353
N-1 ハトメピッチ300
ブルー
1.21×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480369
N-1 ハトメピッチ300
ブルー
0.91×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480378
N-1 ハトメピッチ300
ブルー
0.61×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480387
N-1 ハトメピッチ300
ブルー
1.8×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480396
N-1 ハトメピッチ300
ブルー
1.5×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480405
N-1 ハトメピッチ300
ブルー
1.2×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480414
N-1 ハトメピッチ300
ブルー
0.9×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480423
N-1 ハトメピッチ300
ブルー
0.6×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480439
N-1 ハトメピッチ300
グリーン
1.82×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85480448
N-1 ハトメピッチ300
グリーン
1.52×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480457
N-1 ハトメピッチ300
グリーン
1.21×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480466
N-1 ハトメピッチ300
グリーン
0.91×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480475
N-1 ハトメピッチ300
グリーン
0.61×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480484
N-1 ハトメピッチ300
グリーン
1.8×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85480493
N-1 ハトメピッチ300
グリーン
1.5×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480509
N-1 ハトメピッチ300
グリーン
1.2×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480518
N-1 ハトメピッチ300
グリーン
0.9×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480527
N-1 ハトメピッチ300
グリーン
0.6×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480536
N-1 ハトメピッチ300
グレー
1.82×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85480545
N-1 ハトメピッチ300
グレー
1.52×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480554
N-1 ハトメピッチ300
グレー
1.21×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480563
N-1 ハトメピッチ300
グレー
0.91×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480579
N-1 ハトメピッチ300
グレー
0.61×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85480588
N-1 ハトメピッチ300
グレー
1.8×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480597
N-1 ハトメピッチ300
グレー
1.5×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480606
N-1 ハトメピッチ300
グレー
1.2×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85480615
N-1 ハトメピッチ300
グレー
0.9×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85480624
N-1 ハトメピッチ300
グレー
0.6×5.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480633
N-1 ハトメピッチ300
ブラック
1.82×5.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ