キョーワ(ネット)
防炎2類白シート
JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途
雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート
厚さ(mm)
0.3
色
白
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)
0.49以上
ハトメピッチ(mm)
300
注意
※直射日光を避け、乾燥した風通しのよい場所に保管してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85480737
N-2 ハトメピッチ300
1セット(5枚)
1.82×5.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85480746
N-2 ハトメピッチ300
1セット(5枚)
1.52×5.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85480755
N-2 ハトメピッチ300
1セット(8枚)
1.21×5.1
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85480764
N-2 ハトメピッチ300
1セット(10枚)
0.91×5.1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85480773
N-2 ハトメピッチ300
1セット(10枚)
0.61×5.1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85480789
N-2 ハトメピッチ300
1セット(5枚)
1.8×5.1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85480798
N-2 ハトメピッチ300
1セット(5枚)
1.5×5.1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85480807
N-2 ハトメピッチ300
1セット(8枚)
1.2×5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85480816
N-2 ハトメピッチ300
1セット(10枚)
0.9×5.1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85480825
N-2 ハトメピッチ300
1セット(10枚)
0.6×5.1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください