キョーワ(ネット)
1類迷彩柄シート
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途
建築や土木工事現場の景観配慮、DIYやバードウォッチング・レジャー・アウトドア用品など
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
寸法(m)
3.6×5.4
仕上り寸法(m)
3.6×5.4
内容量
1枚
注意
※商品の開封時にインクの臭いがする場合があります。風通しの良い日陰にしばらく置いて頂くと自然に軽減されていきます。
※直射日光を避け、乾燥した風通しのよい場所に保管してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85480886
グリーンカモフラージュ
グリーンカモフラージュ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480895
スカイカモフラージュ
スカイカモフラージュ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480904
シティーカモフラージュ
シティーカモフラージュ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480913
マリンカモフラージュ
マリンカモフラージュ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85480929
ウッドブラウンカモフラージュ
ウッドブラウンカモフラージュ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください