キョーワ(ネット)
防炎格子入り透明シート
採光性に優れ、現場内を明るくします。
飛沫感染対策に効果的な防炎・透明シートです。
用途
建設現場の光源確保・飛沫感染予防
特性
採光性・防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
材質(ハトメ)
PC
ハトメピッチ(mm)
400
寸法(m)
1.97×1.97
色
透明
仕上り寸法(m)
1.97×1.97
内容量
1枚
注意
※直射日光に長時間さらすと黄変することがあります。
※直射日光を避け、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85481069
LK-1500 ハトメピッチ400
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください