アルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISACL-25

アルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISACL-25 - ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISACL-25 - ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISACL-25 - ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISACL-25 - ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISACL-25 - ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISACL-25 - ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISACL-25 - ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISACL-25 - ヤスダインテリアサプライ

厚み6.0mm程度のタイルカーペットやカーペット等の床材との突き合わて施工します。
金物の見える面を小さくした装飾性が高い商品です。
施工後、取付ビスが見えません。

材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工内容量1本
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※必ず接着剤(コンクリート用ボンド等)とビスを併用し、施工してください。
※3.5~4.0mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※ノンスリップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15153961ISACL-25(G)1m (穴あき)ゴールド仕上(アルマイト)1
7,120
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85483519ISACL-25(S)1m (穴あき)シルバー仕上(アルマイト)1
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15153970ISACL-25(G)1.5m (穴あき)ゴールド仕上(アルマイト)1.5
10,680
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85483528ISACL-25(S)1.5m (穴あき)シルバー仕上(アルマイト)1.5
6,855
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85483537ISACL-25(U)1m (穴あき)アンバー仕上(アルマイト)1
5,390
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85483546ISACL-25(U)1.5m (穴あき)アンバー仕上(アルマイト)1.5
8,085
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする