ADAL(アダル)
【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地A
包み込むようにラウンドした背が美しい上品なチェア。
用途
木製椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×540×810
座面高さ(mm)
SH460
材質(脚)
ビーチ材
グリーン購入法
適合
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85483214
W6016-1W
¥52,500
¥
45,980
¥50,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800