【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地C

【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地C - ADAL(アダル)【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地C - ADAL(アダル)【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地C - ADAL(アダル)【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地C - ADAL(アダル)【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地C - ADAL(アダル)【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地C - ADAL(アダル)【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地C - ADAL(アダル)

包み込むようにラウンドした背が美しい上品なチェア。

用途木製椅子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×540×810座面高さ(mm)SH460材質(脚)ビーチ材グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483239W6016-1W
56,500
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする