ADAL(アダル)
【オーダー】(張地選択可能)チェア マギー カスタム張地C
木の温もりと落ち着いた色味で、明るいナチュラルな空間にもシックなシーンにも調和。
座面の形にもこだわり、快適な座り心地を追求しました。
用途
木製椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×550×890
座面高さ(mm)
SH480
色
木部:ブラウン
材質(フレーム)
ビーチ材
グリーン購入法
適合
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85483266
W6007-10BX
¥48,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800