NOKクリューバー
BARRIERTA L55/3 H1
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
色
白
タイプ
標準品
使用温度範囲(℃)
-35~260
ちょう度
3号
増ちょう剤
PTFE
基油
フッ素油
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26760947
PH6596-A00A8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください