曜日別特売

BARRIERTA L55/2 H1

BARRIERTA L55/2 H1 - NOKクリューバー

高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。

タイプ標準品ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37047403BARRIERTA L55/2 H11本(75g)-30~260
26,272
取扱い終了
代替品有
26760922PH6595-A00C91本(750g)-35~260
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26760938PH6595-A00D81缶(1kg)-35~260
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37047403BARRIERTA L55/2 H127916657BARRIERTA L55/2 H1 75gチューブBARRIERTA L55/2 H1 食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ NOKクリューバー 27916657食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタNOKクリューバー1個(75g)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました。
26760922PH6595-A00C927916666BARRIERTA L55/2 H1 750gジャバラ画像準備中食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタNOKクリューバー1個(750g)
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました。
26760938PH6595-A00D827916675BARRIERTA L55/2 H1 1kg缶画像準備中食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタNOKクリューバー1缶(1kg)
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする