曜日別特売

チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー標準

チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー標準 - スギハラ(SUGIHARA)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。

ピッチ3/8”内容量1枚
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
ゲージ
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85484018ST2T-3Q76スチール30インチ(76cm).063”(1.6mm)75DPX-98E
21,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
85484036VT2T-8Q75ハスク30インチ(75cm).058"(1.5mm)73LPX-99E
21,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
85484045VT2T-3Q90ハスク36インチ(90cm).063”(1.6mm)73LPX-114E
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
85484027ST2T-3Q90スチール36インチ(90cm).063”(1.6mm)75DPX-114E
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする