モノタロウ

ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用

ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用 - モノタロウヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用 - モノタロウヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。

用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り材質(ワイヤー部)鋼線外径(Φmm)75毛丈(mm)25線径(Φmm)0.5穴径(Φmm)16金具径(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500種別空気工具用カップブラシ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業開始前に一分間以上、ブラシを取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※研削粉に注意にして下さい。
※過大な圧力を避けてください。
※錆やバランスなどの異常に気付いたら直ちに作業を中止して下さい。
※ラッカー、ペンキ、シンナー、ガソリン等引火、爆発のおそれのある場所では絶対に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86403556-1個
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
86403565-1箱(6個)
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86403556
2023-07-16
用途: 手棒溶接のフラックス落とし
運輸・通信業

こちらの商品はレビュー無し
赤い電動工具用では、
芯が出ていない
針金が飛んでくる
など、残念なレビューもあったのですが
値段も安かったので試しに買ってみました。
ボンベの架台3台を作り、
毛足は減ったかな?
という程度です。
心配した芯ブレも無く、スムースな回転で
気になる振動はありませんでした。
フラックス除去も十分な出来で
満足いくものでした。
この手の商品は毛が短くなる頃には
さんざん押し当てたりされて
針金が取れやすくなるのは仕方がなく
その頃が交換時だと思っています。
リピートするつもりなので、
これが偶々当たりだっただけ・・・
出ないことを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする