salofix COOL PAD

salofix COOL PAD - 富士商salofix COOL PAD - 富士商salofix COOL PAD - 富士商

冷たい氷玉をジェルが優しく包んでいるから、固くなく冷やしたい部位にぴったりフィットします。
Sサイズは細長い形状なので、手に持って押さえたりしやすい形状です。
安心の2重袋構造で、特殊加工で冷やしても結露が付きにくい商品です。
急な頭痛や発熱時の氷枕や打ち身や歯痛の冷シップ、運動後のアイシングなどにもお勧めです。

用途発熱や熱中症対策に。患部を冷やすために。寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約29×12×2冷却時間冷凍庫で1時間以上冷却サイズS使用時間常温にて最大6時間内容量1個
注意
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85496329F20441
オープン
2,120
2,332(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする