芦森工業
ナイロンロープ
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途
装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
内容量
1巻
全33種類を絞り込む
太さ(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
9
10
12
14
16
18
20
長さ(m)
50
100
200
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85497607
3mm×200m
3
200
ナイロン
白
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
85497616
3mm×100m
3
100
ナイロン
白
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
85497625
3mm×50m
3
50
ナイロン
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
85497634
4mm×200m
4
200
ナイロン
白
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
85497643
4mm×100m
4
100
ナイロン
白
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
85497659
4mm×50m
4
50
ナイロン
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
85497668
6mm×200m
6
200
ナイロン
白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
85497677
6mm×100m
6
100
ナイロン
白
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
85497686
6mm×50m
6
50
ナイロン
白
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
85497695
8mm×200m
8
200
ナイロン
白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
85497704
8mm×100m
8
100
ナイロン
白
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
85497713
8mm×50m
8
50
ナイロン
白
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
85497729
9mm×200m
9
200
ナイロン
白
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497738
9mm×100m
9
100
ナイロン
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
85497747
9mm×50m
9
50
ナイロン
白
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
85497756
10mm×200m
10
200
ナイロン
白
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497765
10mm×100m
10
100
ナイロン
白
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
85497774
10mm×50m
10
50
ナイロン
白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
85497783
12mm×200m
12
200
ナイロン
白
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497799
12mm×100m
12
100
ナイロン
白
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
85497808
12mm×50m
12
50
ナイロン
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
18日以内出荷
85497844
16mm×200m
16
200
ナイロン
白
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497853
16mm×100m
16
100
ナイロン
白
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497869
16mm×50m
16
50
ナイロン
白
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
85497878
18mm×200m
18
200
ナイロン
白
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497887
18mm×100m
18
100
ナイロン
白
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497896
18mm×50m
18
50
ナイロン
白
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497905
20mm×200m
20
200
ナイロン
白
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497914
20mm×100m
20
100
ナイロン
白
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497923
20mm×50m
20
50
ナイロン
白
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
85497817
14mm×200m
14
200
ナイロン
白
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497826
14mm×100m
14
100
ナイロン
白
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85497835
14mm×50m
14
50
ナイロン
白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200