BOSCH(ボッシュ)
プロフェッショナルナイフ替刃セット
ナイフと替刃セットになったお買い得商品
用途
紙・布・革などの切断
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185.4×59.8×24.0(プロフェッショナルナイフ)
質量(g)
190
適合替刃
10枚セット、収納ケース付き、重量60g
セット内容
ナイフ1600A01V3H、替刃1600A016ZH各1個
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498219
1600A027M5
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください