曜日別特売

パッドホルダー

パッドホルダー - BOSCH(ボッシュ)

クリーニングパットを取り付けるパットホルダー
マジックテープ式でパットをワンタッチ装着可能
耐久性のある素材を使用しているため長寿命化を実現

用途BRUSH用アクセサリーパッド取り付けホルダー直径(Φmm)65質量(g)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×51×17セット内容パッドホルダー×1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854983341600A023KX
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする