曜日別特売

コードレス洗浄機

コードレス洗浄機 - BOSCH(ボッシュ)

洗いたい場所を問わない、どこでも使えるコードレスタイプ
洗浄に十分な15L内蔵式水タンク装備
タンクキャップ部分にカプラーを内蔵:市販のカプラー付水道ホースと繋げば継続的な水給水が可能
3段階選択可能な圧力モード&4種の噴射モードがあるスプレーガン&便利なスマートブラシ装備で、用途に合わせた洗浄が可能
大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備
付属品も一体収納で優れた機動性と収納性
大切な車やバイクなど、高圧洗浄機では強すぎる様々な洗浄に最適
ボッシュDIYガーデンツール用電動工具と共用可能な18Vバッテリーを採用

用途家周りや車・趣味やレジャーでの水を使った洗浄に最適ホース長さ(m)4最高許容圧力(MPa)2.0(水圧モード【強】時)定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)タンク容量(L)15(内蔵式)吸水温度(℃)50連続使用時間最大約45分(水圧モード【弱】時、2.5Ahバッテリー装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×645×320内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
付属品
充電時間(分)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498368FONTUS2182.52.5Ahバッテリー(A1825LIG)1個、充電器(AL1830CV)1個、スプレーガン、スマートブラシ、カプラー内蔵型タンクキャップ、噴射用4mホース約40(空→80%充電)、約60(空→フル充電)7.5
51,100
取扱い終了
返品不可
85498377FONTUS218H-スプレーガン、スマートブラシ、カプラー内蔵型タンクキャップ、噴射用4mホース※バッテリーと充電器は別売です。-7.13
42,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする