曜日別特売

ベルト108

ベルト108 - BOSCH(ボッシュ)ベルト108 - BOSCH(ボッシュ)

ツールバッグシステム
別売のPROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
ベルトバックル部は耐久性の高いメタルバックルを採用

用途作業用ポーチGWT2・GWT4を取り付け・工具・先端工具などの収納・運搬ベルト幅W×長さL(mm)50×1080寸法(幅W×長さL)(mm)100×930(ライナー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1080×100×30質量(g)460内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498447BELT108
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする