BOSCH(ボッシュ)
ベルト108
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85498447
品番
BELT108
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ツールバッグシステム
別売のPROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
ベルトバックル部は耐久性の高いメタルバックルを採用
用途
作業用ポーチGWT2・GWT4を取り付け・工具・先端工具などの収納・運搬
質量(g)
460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1080×100×30
ベルト幅W×長さL(mm)
50×1080
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×930(ライナー)