曜日別特売

通せんぼ君NEO

通せんぼ君NEO - 富士倉
(1件のレビュー)

赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退!
太陽光パネルで充電可能
開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。

用途害獣の撃退に対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50質量(g)340内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh充電時間(時間)3~4(USB充電時)周波数(kHz)音波:13.5~45.5センサー感知範囲左右:120° 上下50°有効距離(m)9付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本アズワン品番64-9675-54内容量1個
注意
※動物の種類や使用環境により効果に違いがありますので周波数を変更してお試しください。すべての動物・環境で効果を保証するものではございません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498569FJK-195
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85498569
2022-12-06
用途: 害獣対策

牧草地や牛舎の害獣対策としてモノタロウで複数個を購入し設置してみました。現時点では大きな効果があるかハッキリしませんが、大きな被害は出ていないので、効いているように感じます。今後の状況をみてリピートオーダーをするか判断したいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする