愉し火 焚き火鋸

愉し火 焚き火鋸 - SHARK SAW愉し火 焚き火鋸 - SHARK SAW

コンパクトに折りたためるポケットサイズ
滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ
用途に合わせて角度2段切り替え可能!
ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入

刃渡り(mm)125材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.8切り溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)2.5刃先処理衝撃焼入表面処理刃部:フッ素コートアズワン品番65-1210-68内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498578125mmOLIVE
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする