曜日別特売

排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 ノンスリップタイプ よこ引き用

排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 ノンスリップタイプ よこ引き用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 ノンスリップタイプ よこ引き用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 ノンスリップタイプ よこ引き用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 ノンスリップタイプ よこ引き用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 ノンスリップタイプ よこ引き用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 ノンスリップタイプ よこ引き用 - カネソウ

スリットはノンスリップタイプです。
配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。
スリット引上げ用ハンドル付
100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口にフタの種類ステンレス製スリット排水方式中央部排水内容量1セット
注意
※トラップ機能はありません。
※トラフ自体に排水勾配は付いていません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スリット寸法W1(mm)
スリット寸法L1(mm)
トラフ寸法W2(mm)
トラフ寸法W3(mm)
トラフ寸法L2(mm)
スリット質量(kg)
トラフ質量(kg)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85499147SEDS-C-1006N685679472.45940.70.91.6
59,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499156SEDS-C-1009N688679472.48941.11.32.4
70,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499165SEDS-C-1012N6811679472.411941.41.73.1
81,800
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499174SEDS-C-1018N6817679472.417942.12.54.6
107,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499183SEDS-C-1020N6819679472.419942.42.75.1
129,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499199SEDS-C-1506N118567144122.45941.11.12.2
75,200
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499208SEDS-C-1509N118867144122.48941.71.63.3
92,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499217SEDS-C-1512N1181167144122.411942.22.14.3
108,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499226SEDS-C-1518N1181767144122.417943.43.16.5
148,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499235SEDS-C-1520N1181967144122.419943.73.57.2
175,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする