排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。
スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。
100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類樹脂製スリット
排水方式端部排水
スリット寸法W1(mm)114
トラフ寸法W2(mm)144
トラフ寸法W3(mm)122.4
内容量1セット
注意
※トラップ機能はありません。※トラフ自体に排水勾配は付いていません。
※屋内でご使用ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |