曜日別特売

排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用

排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 - カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 - カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 - カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 - カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 - カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 - カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 - カネソウ

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。
スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。
100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類樹脂製スリット排水方式端部排水スリット寸法W1(mm)114スリット寸法L1(mm)1167トラフ寸法W2(mm)144トラフ寸法W3(mm)122.4トラフ寸法L2(mm)1194スリット質量(kg)2.2トラフ質量(kg)2.6総質量(kg)4.8内容量1セット
注意
※トラップ機能はありません。
※トラフ自体に排水勾配は付いていません。
※屋内でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85499558SEDP-E-1512グレー
124,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499567SEDP-E-1512ブラウン
124,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499576SEDP-E-1512ブラック
124,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする